- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 給水管 支持金具のおすすめ人気ランキング
給水管 支持金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新118件の「給水管 支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管 固定」、「水道管支持金具」、「洗面器取付金具」などの商品も取り扱っております。
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
INAX(LIXIL)給水管用支持金具(100mm、Φ32.5)
寸法(mm)壁とパイプバンド芯の距離:100タイプ給水管用内径(Φmm)パイプバンド:32.5
1個
¥2,498税込¥2,748
5日以内出荷
未来工業鋼管支持金具
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
1個
¥749税込¥824
7日以内出荷
INAX(LIXIL)洗浄管用支持金具(100mm、Φ31.75)
寸法(mm)壁とパイプバンド芯の距離:100タイプ洗浄管用内径(Φmm)パイプバンド:31.75
1個
¥2,298税込¥2,528
5日以内出荷
ミヤコ洗浄管調節支持金具セット
洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。
支持棒をカットして長さの調節が可能です。
ねじは、W1/4山20です。
材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304穴径(Φmm)(ビス)4.2
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓ブラケット
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
取付ねじW1/4×山20
立バンド用の取付足。
幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ幅(mm)40×40板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
1個
¥1,998税込¥2,198
翌日出荷
仕様ビス付き付属品ビス×2材質黄銅、ステンレス穴径(Φmm)(ビス)4.5外径(Φmm)43取付ねじW1/4×山20
1個
¥779税込¥857
当日出荷